EATON - Világító nyomógomb lapka SN051081 - 216452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 22.2 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN051081
Gyártói cikkszám
216452
Gyártói típuskód
M22-XDLH-*-*
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
22.2 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
24 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Magasság:
9 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Világító nyomógomb lapka