EATON - Világító nyomógomb lapka SN051230 - 218297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 22.2 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082182977
Sonepar cikkszám
SN051230
Gyártói cikkszám
218297
Gyártói típuskód
M22-XDL-G-X2
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
22.2 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
24 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Magasság:
3 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Világító nyomógomb lapka