EATON - Világító nyomógomb lapka SN051271 - 218354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 22.2 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082183547
Sonepar cikkszám
SN051271
Gyártói cikkszám
218354
Gyártói típuskód
M22-XDLH-W-X13
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
22.2 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Magasság:
8.8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Világító nyomógomb lapka