EATON - Világító nyomógomb lapka SN051278 - 218361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 22.2 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082183615
Sonepar cikkszám
SN051278
Gyártói cikkszám
218361
Gyártói típuskód
M22-XDLH-W-D4
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
22.2 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Magasság:
8.8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Világító nyomógomb lapka