Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító választókapcs., 3áll., zöld, izzó nélkül SN050183 - 072330

EATON
MásolásMásolás
EATON - Világító választókapcs., 3áll., zöld, izzó nélkül SN050183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080723301

Sonepar cikkszám

SN050183

Gyártói cikkszám

072330

Gyártói típuskód

Q18LWK3R1-GN

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyzetes

Fényjelző lencse színe:

zöld

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

16 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Világító választókapcs., 3áll., zöld, izzó nélkül