Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító VÉSZ-KI gomba 38mm, tekerő nyugtázás IP67 GT19029 - 263469

EATON
MásolásMásolás
EATON - Világító VÉSZ-KI gomba 38mm, tekerő nyugtázás IP67 GT19029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 38 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082634698

Sonepar cikkszám

GT19029

Gyártói cikkszám

263469

Gyártói típuskód

M22-PVLT

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

38 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

4X, 13

Megvilágítható:

Igen

Világítással:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Vészgomb 22mm piros világító forg. IP67