EATON - Világító VÉSZ-KI gomba 45mm, tekerő nyugtázás IP67 SN004323 - 121460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 45 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081192809
Sonepar cikkszám
SN004323
Gyártói cikkszám
121460
Gyártói típuskód
M22-PVLT45P
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
45 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb