Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - világító vezérlőkapcs., 2z, 16A, LED: 24VAC/DC IP40 SN049712 - 276304

EATON
MásolásMásolás
EATON - világító vezérlőkapcs., 2z, 16A, LED: 24VAC/DC IP40 SN049712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082763046

Sonepar cikkszám

SN049712

Gyártói cikkszám

276304

Gyártói típuskód

Z-SWL24/SS

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.02 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.016 kA

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

2 W

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; világító vezérlőkapcs., 2z, 16A, LED: 24VAC/DC