EATON - Vízszintes part. KLV kiselosztóhoz SN044848 - 178931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 2 mm
Szélesség - 254 mm
Felület - alapozott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081742486
Sonepar cikkszám
SN044848
Gyártói cikkszám
178931
Gyártói típuskód
HS-KLV
Anyag:
műanyag
Magasság:
2 mm
Szélesség:
254 mm
Felület:
alapozott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó válaszfal ; Vízszintes part. KLV kiselosztóhoz