EATON - Volt- Ampermérő átkapcsoló 20A beépíthető IP65 SN034942 - 014150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Nem
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080141501
Sonepar cikkszám
SN034942
Gyártói cikkszám
014150
Gyártói típuskód
T0-5-15172/E
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Nem
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Volt- Ampermérő átkapcsoló 20A beépíthető