Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Voltmérő átkapcsoló 20A beépíthető IP65 GT39276 - 038861

MásolásMásolás
EATON - Voltmérő átkapcsoló  20A beépíthető IP65 GT39276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015080388616

Sonepar cikkszám

GT39276

Gyártói cikkszám

038861

Gyártói típuskód

T0-2-15920/E

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Nem

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 20A beépíthető