Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Voltmérő átkapcsoló 20A beépíthető IP65 SN035397 - 081575

MásolásMásolás
EATON - Voltmérő átkapcsoló  20A beépíthető IP65 SN035397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Nem

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080815754

Sonepar cikkszám

SN035397

Gyártói cikkszám

081575

Gyártói típuskód

T0-2-15923/E

Mérés fázisok között lehetséges:

Nem

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 20A beépíthető