Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Voltmérő átkapcsoló 20A közéépíthető IP65 SN035076 - 029370

MásolásMásolás
EATON - Voltmérő átkapcsoló  20A közéépíthető IP65 SN035076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - közbenső építmény

  • Nulla állással - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080293705

Sonepar cikkszám

SN035076

Gyártói cikkszám

029370

Gyártói típuskód

T0-3-15924/Z

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

közbenső építmény

Nulla állással:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 20A közéépíthető