Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Voltmérő átkapcsoló 20A közéépíthető IP65 SN035238 - 048353

MásolásMásolás
EATON - Voltmérő átkapcsoló  20A közéépíthető IP65 SN035238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem

  • Készülék felépítése - közbenső építmény

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080483533

Sonepar cikkszám

SN035238

Gyártói cikkszám

048353

Gyártói típuskód

T0-2-15920/Z

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Nem

Készülék felépítése:

közbenső építmény

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 20A közéépíthető