Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Voltmérő átkapcsoló 20A közéépíthető IP65 SN035376 - 076829

MásolásMásolás
EATON - Voltmérő átkapcsoló  20A közéépíthető IP65 SN035376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Nem

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - közbenső építmény

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080768296

Sonepar cikkszám

SN035376

Gyártói cikkszám

076829

Gyártói típuskód

T0-2-15921/Z

Mérés fázisok között lehetséges:

Nem

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

közbenső építmény

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 20A közéépíthető