EATON - Voltmérő átkapcsoló 20A központosan beép. IP65 SN035040 - 022251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Nem
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080222514
Sonepar cikkszám
SN035040
Gyártói cikkszám
022251
Gyártói típuskód
T0-3-15924/EZ
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 20A központosan beép.