EATON - Voltmérő átkapcsoló 20A központosan beép. IP65 SN035339 - 069710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Nem
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080697107
Sonepar cikkszám
SN035339
Gyártói cikkszám
069710
Gyártói típuskód
T0-2-15921/EZ
Mérés fázisok között lehetséges:
Nem
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 20A központosan beép.