Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Voltmérő átkapcsoló 20A sorolható IP30 SN035079 - 029452

MásolásMásolás
EATON - Voltmérő átkapcsoló  20A sorolható IP30 SN035079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem

  • Készülék felépítése - elosztóbeépítés

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080294528

Sonepar cikkszám

SN035079

Gyártói cikkszám

029452

Gyártói típuskód

T0-2-15920/IVS

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Nem

Készülék felépítése:

elosztóbeépítés

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Védettség (NEMA):

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 20A sorolható