Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Voltmérő átkapcsoló 20A sorolható IP30 SN035293 - 060218

MásolásMásolás
EATON - Voltmérő átkapcsoló  20A sorolható IP30 SN035293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem

  • Készülék felépítése - elosztóbeépítés

  • Nulla állással - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080602187

Sonepar cikkszám

SN035293

Gyártói cikkszám

060218

Gyártói típuskód

T0-2-15922/IVS

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Nem

Készülék felépítése:

elosztóbeépítés

Nulla állással:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Védettség (NEMA):

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 20A sorolható