Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Voltmérő átkapcsoló 20A tokozott IP65 SN045213 - 207099

MásolásMásolás
EATON - Voltmérő átkapcsoló  20A tokozott IP65 SN045213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Nem

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - falon kívüli

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082070991

Sonepar cikkszám

SN045213

Gyártói cikkszám

207099

Gyártói típuskód

T0-2-15921/I1

Mérés fázisok között lehetséges:

Nem

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

falon kívüli

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Védettség (NEMA):

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 20A tokozott