Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Voltmérő átkapcsoló 32A beépíthető IP65 SN035022 - 019371

MásolásMásolás
EATON - Voltmérő átkapcsoló  32A beépíthető IP65 SN035022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080193715

Sonepar cikkszám

SN035022

Gyártói cikkszám

019371

Gyártói típuskód

T3-3-8007/E

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 32A beépíthető