EATON - Voltmérő átkapcsoló 32A központosan beép. IP65 SN035023 - 019372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080193722
Sonepar cikkszám
SN035023
Gyártói cikkszám
019372
Gyártói típuskód
T3-3-8007/EZ
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Voltmérő átkapcsoló 32A központosan beép.