EATON - Wall box open f.2-step system SN048524 - 293351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 700 mm
Magasság - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082933517
Sonepar cikkszám
SN048524
Gyártói cikkszám
293351
Gyártói típuskód
BPZ-WBO2S-400/7/1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
700 mm
Magasság:
700 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
180 mm
Mélység:
180 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Wall box open f.2-step system