EATON - Wall box top/bottom panel f.2-step syst. SN048559 - 293402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 529 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082934026
Sonepar cikkszám
SN048559
Gyártói cikkszám
293402
Gyártói típuskód
BPZ-WB2STBP-600/2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
529 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
240 mm
Mélység:
238 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Wall box top/bottom panel f.2-step syst.