EATON - Wall box top/bottom panel f.2-step syst. SN048560 - 293403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 729 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082934033
Sonepar cikkszám
SN048560
Gyártói cikkszám
293403
Gyártói típuskód
BPZ-WB2STBP-800/2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
729 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
240 mm
Mélység:
238 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Wall box top/bottom panel f.2-step syst.