EATON - Warranty 5 garanciakiterjesztés C termékcsoport SN049526 - W5003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 150 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340686276
Sonepar cikkszám
SN049526
Gyártói cikkszám
W5003
Gyártói típuskód
Warranty 5 Product line C
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
210 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Warranty 5 garanciakiterjesztés C termékcsoport