EATON - Warranty 5 garanciakiterjesztés F termékcsoport SN049529 - W5006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 150 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340686306
Sonepar cikkszám
SN049529
Gyártói cikkszám
W5006
Gyártói típuskód
Warranty 5 Product line F
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
210 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Warranty 5 garanciakiterjesztés F termékcsoport