EATON - Warranty Advance Product Line A* SN042632 - 167361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 150 mm
Magasság - 210 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340686207
Sonepar cikkszám
SN042632
Gyártói cikkszám
167361
Gyártói típuskód
WAD001 - Warranty Advance Offr
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Magasság:
210 mm
Mélység:
0 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Warranty Advance Product Line A*