Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Warranty Advance Product Line E* SN042636 - 167365

EATON
MásolásMásolás
EATON - Warranty Advance Product Line E* SN042636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 210 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3553340686245

Sonepar cikkszám

SN042636

Gyártói cikkszám

167365

Gyártói típuskód

WAD005 - Warranty Advance Offr

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

150 mm

Magasság:

210 mm

Mélység:

0 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Warranty Advance Product Line E*