EATON - Warranty+ Ellipse MAX 850-1500 SN042169 - 152915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 216 mm
Magasság - 154 mm
Mélység - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340668135
Sonepar cikkszám
SN042169
Gyártói cikkszám
152915
Gyártói típuskód
66813 - WARRANTY+ ELLIPSE MAX
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
216 mm
Magasság:
154 mm
Mélység:
5 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Warranty+ Ellipse MAX 850-1500