EATON - Warranty+ Evolution 1750/2000 SN042174 - 152920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 210 mm
Magasság - 154 mm
Mélység - 0.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340668180
Sonepar cikkszám
SN042174
Gyártói cikkszám
152920
Gyártói típuskód
66818 - Warranty+ Evolution
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
210 mm
Magasság:
154 mm
Mélység:
0.3 mm
Adat- és telekommunikáció ; Szolgáltatások ; Warranty+ Evolution 1750/2000