EATON - Warranty+ EvolutionS 2500/3000 SN042170 - 152916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 216 mm
Magasság - 154 mm
Mélység - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340668142
Sonepar cikkszám
SN042170
Gyártói cikkszám
152916
Gyártói típuskód
66814 - WARRANTY+ EVOLUTIONS 2
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
216 mm
Magasság:
154 mm
Mélység:
5 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Warranty+ EvolutionS 2500/3000