EATON - Warranty+ EX 3000/XL SN042171 - 152917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 216 mm
Magasság - 154 mm
Mélység - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340668159
Sonepar cikkszám
SN042171
Gyártói cikkszám
152917
Gyártói típuskód
66815 - Eaton Warranty +
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
216 mm
Magasság:
154 mm
Mélység:
5 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Warranty+ EX 3000/XL