EATON - Wireless Dim & App készlet - dugaszolható (fehér) IP20 SN137409 - 300311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Szerelési mód - csatlakozó aljzat
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9010238112322
Sonepar cikkszám
SN137409
Gyártói cikkszám
300311
Gyártói típuskód
CPAD-00/222
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Szerelési mód:
csatlakozó aljzat
Kimenetek száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
0
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Kimeneti teljesítmény:
0-250 W
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
300 W
Feszültség:
196-253 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
0 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Kompatibilis a Casambival:
Nem