EATON - Wireless Heating készlet (CPAD-./198+fűtési aktor) IP20 SN137405 - 193732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Szerelési mód - süllyesztett
Állítóérték folyamatos - Igen
Busz-csatolással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9010238033566
Sonepar cikkszám
SN137405
Gyártói cikkszám
193732
Gyártói típuskód
CPAD-00/217
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Szerelési mód:
süllyesztett
Állítóérték folyamatos:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Kimenetek száma:
1
Kapcsolófeszültség:
196-253 V
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
3
Levehető busmodul:
Nem
Szelepvédelmi funkció:
Nem
Kézi kapcsolás:
Nem
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
10 A
Max. kimeneti áram:
10 A
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
18 mm