EATON - Wireless Shading készlet (kapcsoló+redőnyv.aktor) IP20 SN137401 - 193729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Funkció kapcsolás - Igen
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137401
Gyártói cikkszám
193729
Gyártói típuskód
CPAD-00/214
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Funkció kapcsolás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Bemenetek száma:
0
Max. kapcsolási teljesítmény:
1380 W
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
3
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
6 A
Redőnykimenetek max. száma:
1
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
26 mm