EATON - Wireless Switch All készlet (kapcsoló+aktorral) IP20 SN136372 - 193727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
9010238033511
Sonepar cikkszám
SN136372
Gyártói cikkszám
193727
Gyártói típuskód
CPAD-00/212
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Névleges áram:
10 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Kimenő teljesítmény:
2300 W
Max. kapcsolóáram:
10 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Névleges feszültség:
196-253 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
3
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
0 W
Levehető busmodul:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
18 mm
Teljesítményfelvétel:
0.23 W
Modulos bővítési lehetőség:
Igen