Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ 12xRMQ kivágással előlap 600/100 (fehér) SN036520 - 108373

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ 12xRMQ kivágással előlap 600/100 (fehér) SN036520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081080076

Sonepar cikkszám

SN036520

Gyártói cikkszám

108373

Gyártói típuskód

BPZ-FP-600/100-RMQ-W

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Igen

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

79 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

3 kA

Veszteségi teljesítmény:

3.4 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ 12xRMQ kivágással előlap 600/100 (fehér)