Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ 200mm csatlakozótér ajtó SN146329 - 173648

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ 200mm csatlakozótér ajtó SN146329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - részajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 175 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081700554

Sonepar cikkszám

SN146329

Gyártói cikkszám

173648

Gyártói típuskód

BPZ-CD-200/15

Kivitel:

részajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

175 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1455 mm

Védettség (IP):

IP2X

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

50 mm

EMC változat:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

egyéb

Xboard+ 200mm csatlakozótér ajtó