EATON - Xboard+ 20x5mm, réz földelősín + 2db tartó SN132395 - 187871
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 6
Anyag - réz
Névleges áram - 274 A
Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen
Sínhossz - 408 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081855568
Sonepar cikkszám
SN132395
Gyártói cikkszám
187871
Gyártói típuskód
BPZ-GND-1200
Csatlakozók száma:
6
Anyag:
réz
Névleges áram:
274 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Sínhossz:
408 mm
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
egyéb
Sínszélesség:
1088 mm
Sínvastagság:
5 mm
Függőleges szerelés:
Nem
Szerelési lapok távolsága:
29 mm
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Igen
Max. Behúzási forgatónyomaték:
0 Nm
Xboard+ 20x5mm, réz földelősín + 2db tartó