EATON - Xboard+ 45-ös kivágású előlap 1000/175/45 (szürke) SN038508 - 120800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 920 mm
Magasság - 175 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 175 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081186303
Sonepar cikkszám
SN038508
Gyártói cikkszám
120800
Gyártói típuskód
BPZ-FPK/MSW-1000/175-45
Szélesség:
920 mm
Magasság:
175 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
175 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ 45-ös kivágású előlap 1000/175/45 (szürke)