EATON - Xboard+ 45-ös kivágású előlap 1200/175/45 (szürke) SN038510 - 120802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1120 mm
Magasság - 175 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 175 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081186327
Sonepar cikkszám
SN038510
Gyártói cikkszám
120802
Gyártói típuskód
BPZ-FPK/MSW-1200/175-45
Szélesség:
1120 mm
Magasság:
175 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
175 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ 45-ös kivágású előlap 1200/175/45 (szürke)