EATON - Xboard+ 45-ös kivágású előlap 400/175/45 (szürke) SN038502 - 120794
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 320 mm
Magasság - 175 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 175 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081186242
Sonepar cikkszám
SN038502
Gyártói cikkszám
120794
Gyártói típuskód
BPZ-FPK/MSW-400/175-45
Szélesség:
320 mm
Magasság:
175 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
175 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ 45-ös kivágású előlap 400/175/45 (szürke)