EATON - Xboard+ 45-ös kivágású előlap 600/125/45 (szürke) SN038503 - 120795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 520 mm
Magasság - 125 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 125 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081186259
Sonepar cikkszám
SN038503
Gyártói cikkszám
120795
Gyártói típuskód
BPZ-FPK/MSW-600/125-45
Szélesség:
520 mm
Magasság:
125 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
125 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ 45-ös kivágású előlap 600/125/45 (szürke)