EATON - Xboard+ 45-ös kivágású előlap 800/125/45 (szürke) SN038505 - 120797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 720 mm
Magasság - 125 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 125 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081186273
Sonepar cikkszám
SN038505
Gyártói cikkszám
120797
Gyártói típuskód
BPZ-FPK/MSW-800/125-45
Szélesség:
720 mm
Magasság:
125 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
125 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ 45-ös kivágású előlap 800/125/45 (szürke)