EATON - Xboard+ 45-ös kivágású előlap 800/175/45 (szürke) SN038506 - 120798
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 720 mm
Magasság - 175 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 175 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081186280
Sonepar cikkszám
SN038506
Gyártói cikkszám
120798
Gyártói típuskód
BPZ-FPK/MSW-800/175-45
Szélesség:
720 mm
Magasság:
175 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
175 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Xboard+ 45-ös kivágású előlap 800/175/45 (szürke)