EATON - Xboard+ 4db felerősítő könyök NZM-ekhez, XVTL-be SN142188 - 174381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081708437
Sonepar cikkszám
SN142188
Gyártói cikkszám
174381
Gyártói típuskód
BPZ-KIT-MPL-NZMX-XDV/XMV/XR-XVTL
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
177 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Xboard+ 4db felerősítő könyök NZM-ekhez, XVTL-be