EATON - Xboard+ 4pólusú gyűjtősíntartó 160-250A GT72975 - 289868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 40 mm
Szélesség - 50 mm
Max. névleges áram - 250 A
Sínvastagság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082898687
Sonepar cikkszám
GT72975
Gyártói cikkszám
289868
Gyártói típuskód
BPZ-BBS-4/250
Pólusszám:
4
Magasság:
40 mm
Szélesség:
50 mm
Max. névleges áram:
250 A
Sínvastagság:
20 mm
Gyűjtősín helyzet:
alul hátul
Mélység:
150 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
20 mm
Sínmagasság:
5 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
15 kA
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Xboard+ 4pólusú gyűjtősíntartó 160-250A