EATON - Xboard+ 4pólusú gyűjtősíntartó 160-630A GT59190 - 289869
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 55 mm
Szélesség - 140 mm
Max. névleges áram - 630 A
Sínvastagság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082898694
Sonepar cikkszám
GT59190
Gyártói cikkszám
289869
Gyártói típuskód
BPZ-BBS-4/630
Pólusszám:
4
Magasság:
55 mm
Szélesség:
140 mm
Max. névleges áram:
630 A
Sínvastagság:
30 mm
Gyűjtősín helyzet:
alul hátul
Mélység:
230 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
30 mm
Sínmagasság:
10 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Xboard+ 4pólusú gyűjtősíntartó 160-630A