Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Xboard+ 4pólusú gyűjtősíntartó beépítőkészlet GT74183 - 104331

EATON
MásolásMásolás
EATON - Xboard+ 4pólusú gyűjtősíntartó beépítőkészlet GT74183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 90 mm

  • Szélesség - 340 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081041589

Sonepar cikkszám

GT74183

Gyártói cikkszám

104331

Gyártói típuskód

BPZ-BR/BBS630/V

Anyag:

acél

Magasság:

90 mm

Szélesség:

340 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Xboard+ 4pólusú gyűjtősíntartó beépítőkészlet